| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00100133 Herst.-Nr.: HF150-700-80 EAN/GTIN: 4014486130775 |
| |
|
| | |
| Endlose Hochleistungs-Flachriemen optibelt OPTIMAX HF, Profil Type 150. Weitere Informationen: | | Baureihe: | optibelt OPTIMAX HF | Breite in mm: | 80 | eClass51: | 23170204 | eClass61: | 23170204 | eClass71: | 23170204 | Kurzbezeichnung: | Endlose Hochleistungs-Flachriemen | UNSPSC131: | 26111804 | Länge in mm: | 700 | Höhe in mm: | 1 | Profil: | Type 150 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,64* | € 52,07* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,99* | € 52,89* | | | | | | 27 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 41,03* | € 53,64* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 63,22* | € 81,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|