Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF150-720-35 optibelt OPTIMAX HF Hochleistungs-Flachriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF150-720-35 optibelt OPTIMAX HF Hochleistungs-Flachriemen
HF150-720-35 optibelt OPTIMAX HF Hochleistungs-Flachriemen
HF150-720-35 optibelt OPTIMAX HF Hochleistungs-Flachriemen
Artikel-Nr.:
     2302-A00100146
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     HF150-720-35
EAN/GTIN:
     4014486130980
Suchbegriffe:
Flachbandriemen
Flachriemen
Endlose Hochleistungs-Flachriemen
Hochleistungs-Flachriemen
Endlose Hochleistungs-Flachriemen optibelt OPTIMAX HF, Profil Type 150.
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OPTIMAX HF
Breite in mm:
35
eClass51:
23170204
eClass61:
23170204
eClass71:
23170204
Farbe:
schwarz
Höhe in mm:
1
Kurzbezeichnung:
Endlose Hochleistungs-Flachriemen
Länge in mm:
720
Profil:
Type 150
UNSPSC131:
26111804
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,54*
€ 27,22*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 22,602*
€ 31,412*
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 24,88*
€ 38,52*
1
€ 3,19*
ab € 31,07*
€ 42,18*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,412*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,752*
€ 36,595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,722*
€ 34,179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,192*
€ 33,548
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,582*
€ 31,633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,602*
€ 26,896
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.