Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF150-840-10 optibelt OPTIMAX HF Hochleistungs-Flachriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF150-840-10 optibelt OPTIMAX HF Hochleistungs-Flachriemen
HF150-840-10 optibelt OPTIMAX HF Hochleistungs-Flachriemen
HF150-840-10 optibelt OPTIMAX HF Hochleistungs-Flachriemen
Artikel-Nr.:
     2302-A00100204
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     HF150-840-10
EAN/GTIN:
     4014486135428
Suchbegriffe:
Flachriemen
Endlose Hochleistungs-Flachriemen
Hochleistungs-Flachriemen
Hochleistungsflachriemen
Endlose Hochleistungs-Flachriemen optibelt OPTIMAX HF, Profil Type 150.
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OPTIMAX HF
Breite in mm:
10
eClass51:
23170204
eClass61:
23170204
eClass71:
23170204
Farbe:
schwarz
Höhe in mm:
1
Kurzbezeichnung:
Endlose Hochleistungs-Flachriemen
Länge in mm:
840
Profil:
Type 150
UNSPSC131:
26111804
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,18*
€ 13,77*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 11,248*
€ 16,288*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,46*
€ 21,78*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,288*
€ 19,383
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,238*
€ 19,323
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,118*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,338*
€ 17,062
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,588*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,248*
€ 13,385
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.