Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXL-600-012-K optibelt Zahnriemen ALPHA TORQUE (ALPHA Z), zöllig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MXL-600-012-K optibelt Zahnriemen ALPHA TORQUE (ALPHA Z), zöllig
MXL-600-012-K optibelt Zahnriemen ALPHA TORQUE (ALPHA Z), zöllig
MXL-600-012-K optibelt Zahnriemen ALPHA TORQUE (ALPHA Z), zöllig
Artikel-Nr.:
     2302-A00100831
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     MXL-600-012-K
EAN/GTIN:
     4014486070651
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Optibelt ALPHA TORQUE Zahnriemen, zöllig, Profil MXL. Der optibelt ALPHA TORQUE wird mit einem abriebbeständigen Polyurethan mit einer Härte von 86 Shore A ausgestattet. Die für Polyurethan gute Ölbeständigkeit gehört ebenso zu seinen Grundmerkmalen wie eine gewisse Beständigkeit gegenüber Säuren und alkalischen Lösungen. Der optibelt ALPHA TORQUE kann mit Zugträgern wie Stahl, hochflexiblem Stahl, rostfreiem Edelstahl, Aramid, Polyester und Vectran für unterschiedlichste Aufgabenbereiche ausgerüstet werden. • gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit • große Auswahl an Zugträgermaterialien • schnelle Verfügbarkeit • Stahlzugstrang • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ALPHA TORQUE
Breite in mm:
3,175
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +80°C
Höhe in mm:
1,14
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, zöllig
Länge in mm:
152,4
Profil:
MXL
Teilung in mm:
2,032
Werkstoff:
Polyurethan mit Stahlzugstrang
Wirklänge in mm:
152,4
Zähne (Z):
75
UNSPSC131:
26111802
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 5,48*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 3,8915*
€ 5,7515*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,7515*
€ 6,8443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5815*
€ 6,642
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4715*
€ 6,5111
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1415*
€ 6,1184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8415*
€ 5,7614
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8915*
€ 4,6309
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.