Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPA-1732 Lw EL-ZERT optibelt Schmalkeilriemen SK, mit Zertifikat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPA-1732 Lw EL-ZERT optibelt Schmalkeilriemen SK, mit Zertifikat
SPA-1732 Lw EL-ZERT optibelt Schmalkeilriemen SK, mit Zertifikat
SPA-1732 Lw EL-ZERT optibelt Schmalkeilriemen SK, mit Zertifikat
Artikel-Nr.:
     2302-A00100980
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA-1732 Lw EL-ZERT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
schmalkeilriemen din 7753 spa
din 7753
Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPA. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
1.750
Baureihe:
optibelt SK
Breite in mm:
12,7
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Höhe in mm:
10
Innenlänge in mm:
1.687
Kurzbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
SPA
Werkstoff:
SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm:
1.732
UNSPSC131:
26111801
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,501*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,722*
€ 23,469
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,751*
€ 21,124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,561*
€ 19,708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,016*
€ 17,869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,501*
€ 17,256
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.