Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPA-1957 Lw RED POWER 3 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPA-1957 Lw RED POWER 3 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP
SPA-1957 Lw RED POWER 3 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP
SPA-1957 Lw RED POWER 3 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP
Artikel-Nr.:
     2302-A00101005
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA-1957 Lw RED POWER 3
EAN/GTIN:
     4014486077520
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Optibelt RED POWER Hochleistungs-Schmalkeilriemen, Profil SPA, wartungsfrei nach DIN 7753 Teil 1/ ISO 4184 und RMA/MPTA. • S=C Plus, ungemessen satzverwendbar • Wartungsfrei • Rückspannrollen geeignet • Elektrisch leitfähig • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
1.975
Baureihe:
optibelt RED POWER 3
Breite in mm:
12,7
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
10
Innenlänge in mm:
1.912
Kurzbezeichnung:
Hochleistungs-Schmalkeilriemen
Profil:
SPA
Werkstoff:
Chloropren-Mischung / Zugträger Polyester
Wirklänge in mm:
1.957
UNSPSC131:
26111801
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 18,775*
€ 24,915*
3 Tage
25
10
€ 6,90*
ab € 22,81*
€ 27,54*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 21,04*
€ 27,77*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 21,64*
€ 28,45*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,70*
€ 28,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,915*
€ 29,649
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,585*
€ 29,256
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,675*
€ 26,983
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,815*
€ 24,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,385*
€ 24,258
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,775*
€ 22,342
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.