Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPA-2682 Lw RED POWER 3 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPA-2682 Lw RED POWER 3 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP
SPA-2682 Lw RED POWER 3 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP
SPA-2682 Lw RED POWER 3 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP
Artikel-Nr.:
     2302-A00101062
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA-2682 Lw RED POWER 3
EAN/GTIN:
     4014486078046
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Optibelt RED POWER Hochleistungs-Schmalkeilriemen, Profil SPA, wartungsfrei nach DIN 7753 Teil 1/ ISO 4184 und RMA/MPTA. • S=C Plus, ungemessen satzverwendbar • Wartungsfrei • Rückspannrollen geeignet • Elektrisch leitfähig • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
2.700
Baureihe:
optibelt RED POWER 3
Breite in mm:
12,7
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
10
Innenlänge in mm:
2.637
Kurzbezeichnung:
Hochleistungs-Schmalkeilriemen
Profil:
SPA
Werkstoff:
Chloropren-Mischung / Zugträger Polyester
Wirklänge in mm:
2.682
UNSPSC131:
26111801
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 25,53*
€ 34,09*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 28,91*
€ 37,08*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 29,72*
€ 37,86*
2 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 30,92*
€ 39,55*
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 31,44*
€ 39,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.