Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZX/X10-1202 Lw optibelt Keilriemen SUPER TX (STX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZX/X10-1202 Lw optibelt Keilriemen SUPER TX (STX)
ZX/X10-1202 Lw optibelt Keilriemen SUPER TX (STX)
ZX/X10-1202 Lw optibelt Keilriemen SUPER TX (STX)
Artikel-Nr.:
     2302-A00101763
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     ZX/X10-1202 Lw
EAN/GTIN:
     4014486095609
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215 10x530
Optibelt SUPER TX Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Profil X10/ZX. Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer. optibelt SUPER TX M=S Keilriemen sind ungemessen satzverwendbar und gewährleisten bei hohem Wirkungsgrad einen großen Leistungsbereich. • sehr hohes Leistungsvermögen • extreme Quersteifigkeit • ausgereifte Materialtechnologie • extrem kleine Scheibendurchmesser • geringe Dehnung • verbesserte Abriebfestigkeit • außergewöhnliche Wirtschaftlichkeit • Übersetzungen bis 1:12 möglich • M=S ungemessen, satzverwendbar • Temperaturbereich -30°C bis +90°C • elektrisch leitfähig
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
1.240
Baureihe:
optibelt SUPER TX
Breite in mm:
10
DIN-Norm:
DIN 2215 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +90°C
Höhe in mm:
6
Innenlänge in mm:
1.202
Kurzbezeichnung:
Keilriemen
Profil:
X10/ZX
Werkstoff:
Gummimischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm:
1.224
UNSPSC131:
26111801
Riemen Nummer:
ZX 46 1/2
Weitere Suchbegriffe: din 2215, din2215 z 10x975
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,42*
€ 10,83*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 7,605*
€ 10,965*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 8,56*
€ 12,35*
1
€ 3,19*
ab € 8,81*
€ 12,71*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,53*
€ 14,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,965*
€ 13,048
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,925*
€ 13,001
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,485*
€ 12,477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,915*
€ 11,799
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,245*
€ 11,002
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,605*
€ 9,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.