| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00104049 Herst.-Nr.: 22234-E1A-XL-K-M-C3 EAN/GTIN: 4026677851451 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 222..-E1A-XL-K-M, symmetrisch 2 Außenborde Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 310 | Baureihe: | 222.. | Breite in mm: | 86 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 170 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 712,55* | € 774,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 855,85* | € 924,13* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 860,08* | € 924,14* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 853,30* | € 924,15* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 885,4464* | € 953,1364* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|