| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00104665 Herst.-Nr.: B71906-E-T-P4S-UM EAN/GTIN: 4012801454612 |
| |
|
| | |
| Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 47 | Baureihe: | B719.. | Breite in mm: | 9 | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spindellager | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,57* | € 85,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 80,64* | € 92,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 80,53* | € 92,02* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 81,6585* | € 93,1385* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,76* | € 93,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 81,6585* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|