| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00106592 Herst.-Nr.: 22207EAKW33 EAN/GTIN: 3413520081782 |
| |
|
| | |
| Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 72 | Baureihe: | 222.. | Breite in mm: | 23 | Dichtung: | Ohne | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 35 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,47* | € 34,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,44* | € 34,42* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 28,37* | € 38,44* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,36* | € 39,46* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,1356* | € 40,5856* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|