Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WDR 62x85x13 B2 NBR Wellendichtring Form C, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WDR 62x85x13 B2 NBR Wellendichtring Form C, NBR
WDR 62x85x13 B2 NBR Wellendichtring Form C, NBR
Artikel-Nr.:
     2302-A00107447
Hersteller:
     FREUDENBER
Herst.-Nr.:
     WDR 62x85x13 B2 NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Der Wellendichtring Bauform C/CS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen in sehr stabiler Ausführung für grobe Einsätze. Er besteht aus zwei äußeren Versteifungsringen aus Metall und einer federgespannten Dichtlippe aus Gummi. Der zusätzliche Versteifungsring gibt dem Radial-Wellendichtring eine höhere Steifigkeit und der metallische Außenmantel garantiert einen festen und exakten Sitz. Der Wellendichtring Bauform CS hat zusätzlich hat eine Schutzlippe zur Bodenseite gegen Schmutzanfall. Die Bauform C hat eine eingeschränkte Abdichtwirkung bei dünnflüssigen und gasförmigen Medien und in geteilten Gehäusen. Um eine hohe statische Dichtheit an der Außenfläche zu gewährleisten, ist eine bessere Oberflächenbearbeitung der Gehäusebohrung erforderlich oder eine zusätzliche Dichtlackbeschichtung auf dem metallischen Außenmantel. Merkmale des Wellendichtrings sind eine gute Dichtwirkung (bei gasförmigen und dünnflüssigen Medien eingeschränkte Abdichtung), eine hohe Funktionssicherheit (höhere Steifigkeit durch zusätzlichen Versteifungsring, ein fester und exakter Sitz durch sehr stabiles Metallgehäuse, eine geringe Reibung, sowie eine einfache Montage Standardwerkstoffe sind NBR und FKM/FPM. Für spezielle Anforderungen können auch die Werkstoffe MVQ, EPDM, HNBR, ACM und PTFE gewählt werden. • Innendurchmesser: 62 mm • Außendurchmesser: 85 mm • Breite: 13 mm • Bauform: C • Werkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
85
Bauform:
C
Breite in mm:
13
eClass51:
23070801
eClass61:
23071701
eClass71:
23071701
Innendurchmesser in mm:
62
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Shore-Härte:
72
Werkstoff:
72 NBR 902
UNSPSC131:
31161818
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.263,0087*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.482,2387*
€ 1.763,8641
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,9087*
€ 1.730,1514
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,5187*
€ 1.622,5873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,0387*
€ 1.564,8961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.263,0087*
€ 1.502,9804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.