| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00107748 Herst.-Nr.: UELF207D1 EAN/GTIN: 4547359796773 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | Baureihe: | UELF200 | Bezeichnung Gehäuse: | F207 | Bezeichnung Lagereinsatz: | EX207 | eClass51: | 23051602 | eClass61: | 23051602 | eClass71: | 23051602 | Gehäusebreite in mm: | 117 | Gehäusehöhe in mm: | 51,1 | Gehäuselänge in mm: | 117 | Innendurchmesser in mm: | 35 | Kurzbezeichnung: | Flanschlagereinheit | Lagerluft: | CN | Wellendurchmesser in mm: | 35 | UNSPSC131: | 31171501 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,57* | € 35,24* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,63* | € 35,25* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 27,64* | € 37,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,52* | € 37,46* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,54* | € 37,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|