Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GWA30 INA Wellenbock GWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
INA Wellenbock für Linearantrieb, 28mm x 84mm x 68mm
Artikel-Nr.:
     2302-A00107761
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GWA30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Wellenbock GWA, zur Abstützung freitragender Wellen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
68
Breite in mm:
28
eClass51:
23300304
eClass61:
23300304
eClass71:
23300304
Innendurchmesser in mm:
84
UNSPSC131:
31171506
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 20,47*
€ 28,69*
3 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 21,57*
€ 29,20*
5 Tage
14
1
€ 4,90*
ab € 21,67*
€ 29,21*
6 Tage
15
1
€ 10,00*
ab € 24,00*
€ 32,55*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 28,8145*
€ 38,8245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,8245*
€ 46,2012
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,5945*
€ 44,7375
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,3845*
€ 39,7276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,2345*
€ 38,3591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,7345*
€ 37,7641
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,8145*
€ 34,2893
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.