Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2305 SKF Pendelkugellager, Stahlblechkäfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2305 SKF Pendelkugellager, Stahlblechkäfig
2305 SKF Pendelkugellager, Stahlblechkäfig
2305 SKF Pendelkugellager, Stahlblechkäfig
2305 SKF Pendelkugellager, Stahlblechkäfig
Artikel-Nr.:
     2302-A00107926
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Pendelkugellager, Baureihe 23.., zylindrische Bohrung, Käfig aus Stahlblech.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
62
Baureihe:
23..
Breite in mm:
24
eClass51:
23050806
eClass61:
23050806
eClass71:
23050806
Innendurchmesser in mm:
25
Käfig:
Blechkäfig
Kurzbezeichnung:
Pendelkugellager
Lagerluft:
CN
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,3864*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,2664*
€ 53,867
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,8464*
€ 52,1772
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,3864*
€ 49,2498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,2464*
€ 47,8932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,5864*
€ 45,9178
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,3864*
€ 38,5398
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.