Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8MGT-1000-36/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00108625
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8MGT-1000-36/PC2
EAN/GTIN:
     5412571231564
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnflachriemen, POLYCHAIN®, Profil 8MGT.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates Poly Chain® GT2
Breite in mm:
36
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-54°C bis +85°C
Höhe in mm:
5,9
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
1.000
Profil:
8MGT
Teilung in mm:
8
Werkstoff:
Polyurethan/Nylon mit Aramid-Zugstrang
Wirklänge in mm:
1.000
Zähne (Z):
125
UNSPSC131:
26111802
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,17*
€ 170,12*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,08*
€ 170,13*
Frei Haus
ab € 145,41*
€ 181,35*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 191,2504*
€ 235,8204*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,8204*
€ 280,6263
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,1504*
€ 277,449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,8404*
€ 258,0401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,6504*
€ 242,344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,2504*
€ 227,588
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.