Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11M-710-3-JB (1x3) GATES Kraftband, Polyflex JB, 3 Rippen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11M-710-3-JB (1x3) GATES Kraftband, Polyflex JB, 3 Rippen
11M-710-3-JB (1x3) GATES Kraftband, Polyflex JB, 3 Rippen
Artikel-Nr.:
     2302-A00109221
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     11M-710-3-JB (1x3)
EAN/GTIN:
     5412571042962
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Verbund-Weitwinkelriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
Kraftband, POLYFLEX® JB™, Profil 11M, mit Mehrfachprofil, aus Polyurethan.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates POLYFLEX® JB™
Breite in mm:
11
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-54°C bis +85°C
Höhe in mm:
7,06
Kurzbezeichnung:
Kraftbänder
Länge in mm:
710
Profil:
11M/JB
Rippen:
3
Werkstoff:
Polyurethan/Zugstrang: Stahl
Wirklänge in mm:
692
Winkel:
60°
UNSPSC131:
26111801
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,75*
€ 167,65*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,30*
€ 170,19*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 159,392*
€ 193,602*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,602*
€ 230,386
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,092*
€ 225,019
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,042*
€ 220,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,132*
€ 206,027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,392*
€ 189,676
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.