| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2302-A00110050 Herst.-Nr.: LOCTITE 8151 400ml Spraydose EAN/GTIN: 5010266264868 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LOCTITE® LB 8151 ist ein Hochleistungs-Anti-Seize-Spray, das Festfressen und Korrosion von Verbindungen verhindert, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, z.B. an Auspuffanlagen für Verbrennungsmotoren und Anschlüssen für Öl- und Gasbrenner. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -30 °C bis +900 °C. - Mineralölbasiertes, temperaturbeständiges Hochleistungsprodukt - Mit Graphit und Metallpartikeln verstärkt - Kein Verdunsten oder Erhärten bei extremer Kälte oder Hitze - Für Verbindungen bei Temperaturen bis 900 °C Hochleistungs-Anti-Seize-Spray, das Festfressen und Korrosion von Verbindungen verhindert. H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClass51: | 23060102 | eClass61: | 23060102 | eClass71: | 23060102 | Kurzbezeichnung: | LOCTITE LB 8151 Aluminium Anti-Seize Spray | UNSPSC131: | 15121802 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +900°C | Gebindebezeichnung: | Spraydose | Inhalt: | 400 | Inhaltseinheit: | ml | Farbe: | silber-grau | Chemische Basis: | Mineralöl, Lithiumseife, Graphite, Aluminium +EP | GHS: | GHS02 GHS07 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alu-Spray, Aluminium Spray, Aluminiumspray, Aluspray, Anti-Seize, Anti-Seize-Paste, Antifestbrenn-Paste, Antifestbrennpaste, Antiseizepaste, Auspufflackspray, Auspuffschutz-Spray, Auspuffschutzspray, Auspuffspray, Loctite Anti-Seize, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, alu-spray 400 ml, loctite anti seize, anti-seize spray, LOCTITE 8151 400ml Spraydose, LOCTITE, LOCTITE LB 8151 Aluminium Anti-Seize Spray |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 15,06* | € 18,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 14,90* | € 19,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 14,99* | € 20,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2302 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 16,88* | € 22,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 17,52* | € 23,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2302 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2302 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2302 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|