Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6213-Z-N FAG Rillenkugellager, einreihig, Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6213-Z-N FAG Rillenkugellager, einreihig, Nut
6213-Z-N FAG Rillenkugellager, einreihig, Nut
Artikel-Nr.:
     2302-A00110699
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6213-Z-N
EAN/GTIN:
     4012801277303
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 62..-Z-N, einreihig, einseitig Deckscheibe, Ringnut, Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
120
Baureihe:
62..
Breite in mm:
23
Dichtung:
Z
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
65
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager, einreihig, Nut
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,1059*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,4359*
€ 54,0687
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,1059*
€ 51,296
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,9259*
€ 48,7018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,1859*
€ 47,8212
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,9359*
€ 45,1437
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,1059*
€ 38,206
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.