Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8MGT-800-12/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8MGT-800-12/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain
8MGT-800-12/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain
Artikel-Nr.:
     2302-A00113456
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8MGT-800-12/PC2
EAN/GTIN:
     5412571231465
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnflachriemen, POLYCHAIN®, Profil 8MGT.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates Poly Chain® GT2
Breite in mm:
12
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-54°C bis +85°C
Höhe in mm:
5,9
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
800
Profil:
8MGT
Teilung in mm:
8
Werkstoff:
Polyurethan/Nylon mit Aramid-Zugstrang
Wirklänge in mm:
800
Zähne (Z):
100
UNSPSC131:
26111802
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 44,90*
€ 58,62*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,59*
€ 58,83*
1
€ 3,19*
ab € 45,31*
€ 59,56*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 59,1662*
€ 76,4962*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,4962*
€ 91,0305
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,5662*
€ 89,9238
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,7262*
€ 87,7342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,7262*
€ 82,9742
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,6362*
€ 76,9171
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,1662*
€ 70,4078
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.