| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00113850 Herst.-Nr.: OKS 433 400ml Kartusche EAN/GTIN: 4038127401437 |
| | |
|
| | |
| OKS 433 ist ein Langzeit-Hochdruckfett für Gleit- und Wälzlager bei hohen Drücken. ▪ Beste Eignung zur Langzeitschmierung hochbelasteter Fettschmierstellen ▪ Hohe Wirksamkeit durch hervorragende EP- Additivierung und durch hohe Wasserbeständigkeit ▪ Schmierung von Gleit- und Wälzlagern aller Art bei allen zulässigen Drehzahlen und hohen Druckbelastungen, insbesondere von hochbelasteten Rollen- und Kegelrollenlagern z.B. bei Walzgerüsten, Warm- und Kaltscheranlagen, Kulissensteinen und Spindeln H319 Verursacht schwere Augenreizung. Weitere Informationen: | | eClass51: | 23060102 | eClass61: | 23060102 | eClass71: | 23060102 | Einsatztemperaturbereich: | -20°C bis +120°C | Farbe: | rotbraun | Gebindebezeichnung: | Kartusche | Inhalt: | 400 | Inhaltseinheit: | ml | Kurzbezeichnung: | Langzeit-Hochdruckfett | NLGI-Klasse: | 2 | Viskosität: | 185 mm²/s | VKA-Test (Schweißkraft): | 2.600 N | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | UNSPSC131: | 15121902 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,74* | € 12,24* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,14* | € 12,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,69* | € 13,37* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 10,17* | € 13,89* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,5549* | € 14,3549* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02639* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|