Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 2661 600ml Spraydose OKS Schnellreiniger, Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 2661 600ml Spraydose OKS Schnellreiniger, Spray
OKS 2661 600ml Spraydose OKS Schnellreiniger, Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00113981
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 2661 600ml Spraydose
EAN/GTIN:
     4038127603862
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
OKS 2661 ist ein rückstandsfrei verdampfender Schnellreiniger für die Reinigung von Maschinenteilen und Werkstoffoberflächen. ▪ Hohe Wirksamkeit durch reinigungsaktive Wirkstoffe ▪ Moderner Reiniger auf Lösemittelbasis ▪ Schnelle und rückstandsfreie Verdunstung des Reinigers ▪ OKS 2660 ist für die Verwendung mit dem OKS Airspray-System geeignet ▪ Entfettung von Oberflächen und Teilen aus nichtsaugenden Werkstoffen, wie z.B. Metalle, Keramik oder Kunststoffe und Elastomere ▪ Reinigung von Haftflächen für Beschichtungen, Lacke oder Kleb- und Dichtstoffe ▪ Reinigung von Reibflächen, bei denen hohe Reibkräfte übertragen werden, wie z.B. Brems und Kupplungsbelägen (Bremsenreiniger) ▪ Entfernung von gealterten und verharzten Öl- und Fettresten, Resten von Bremsflüssigkeiten und Silikonen, sowie von Rückständen einfacher Anstriche, Kleb- und Dichtstoffen H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Dichte:
0,725 g/ml
eClass51:
30020690
eClass61:
30020690
eClass71:
30020690
Farbe:
farblos
Gebindebezeichnung:
Spray
Inhalt:
600
Inhaltseinheit:
ml
Kurzbezeichnung:
Schnellreiniger, Spray
GHS:
GHS02|GHS07|GHS08|GHS09
GHSSIGNAL:
G
UNSPSC131:
47131805

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
808
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 6,39*
2 Tage
48
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,87*
€ 6,71*
2 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 6,74*
Lager 2302
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,3458*
€ 7,2958*
1 Tag
1724
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 5,35*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,2958*
€ 8,682
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0558*
€ 8,3964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9858*
€ 8,3131
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9558*
€ 8,2774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,6858*
€ 7,9561
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3458*
€ 6,3615
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.