Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32240 J2/DF SKF Kegelrollenlagerpaar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00114122
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32240 J2/DF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager, Baureihe 322.., einreihig, Fensterkäfig aus Stahlblech, paarweise zusammengepasst in X-Anordnung.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
360
Baureihe:
322..
Breite in mm:
208
eClass51:
23050910
eClass61:
23050910
eClass71:
23050910
Innendurchmesser in mm:
200
Kurzbezeichnung:
Kegelrollenlagerpaar
UNSPSC131:
31171516
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.573,3098*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.657,5598*
€ 6.732,4962
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.640,7098*
€ 6.712,4447
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.590,1598*
€ 6.652,2902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.573,3098*
€ 6.632,2387
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.