Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AHX 2330 G HSP Abziehhülse AH(X)..G, mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AHX 2330 G HSP Abziehhülse AH(X)..G, mechanisch
AHX 2330 G HSP Abziehhülse AH(X)..G, mechanisch
Artikel-Nr.:
     2302-A00114951
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     AHX 2330 G
EAN/GTIN:
     4055953043617
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Abziehülsen AH(X)..G für metrische Wellen, mit geändertem Gewinde, das den genormten Werten angeglichen wurde. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Bei den Hülsen AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau.Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
160
Baureihe:
AH(X)23..
Breite in mm:
135
eClass51:
23059202
eClass61:
23059202
eClass71:
23059202
Gewinde:
M 160x3
Innendurchmesser in mm:
145
Kurzbezeichnung:
Abziehhülse AH(X)..G
UNSPSC131:
31171519
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
Frei Haus
ab € 177,65*
€ 235,95*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 195,774*
€ 239,544*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,544*
€ 285,057
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,934*
€ 284,331
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,684*
€ 267,374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,474*
€ 252,844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,774*
€ 232,971
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.