Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS7026-E-T-P4S-UL FAG Spindellager HS70..-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HS7026-E-T-P4S-UL FAG Spindellager HS70..-E
HS7026-E-T-P4S-UL FAG Spindellager HS70..-E
Artikel-Nr.:
     2302-A00116572
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HS7026-E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801738637
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager HS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
200
Baureihe:
HS70..
Breite in mm:
33
eClass51:
23050804
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
130
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
UNSPSC131:
31171531
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,20*
€ 566,00*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 570,55*
€ 612,35*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 575,675*
€ 619,815*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,82*
€ 622,33*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,48*
€ 624,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,815*
€ 737,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,875*
€ 734,081
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,015*
€ 725,918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,595*
€ 711,138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,675*
€ 685,053
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.