Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPSL 20x30x7/9,5-72 NBR 708 Stangendichtung Abstreifer-Kombielement NIPSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00116699
Hersteller:
     FREUDENBER
Herst.-Nr.:
     NIPSL 20x30x7/9,5-72 NBR 708
EAN/GTIN:
     k.A.
Dichtung-Abstreifer-Kombielement NIPSL mit Blecharmierung und speziellen Pneumatik-Dichtkanten. Eigenschaften: - Kombidichtung mit geringem Platzbedarf, die nach innen dichtet und nach außen hin abstreift. - Das Element kann von der Außenseite (ohne Demontage des Gerätes) ausgetauscht werden - Breites Lieferspektrum
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
30
Bauform:
NIPSL
Breite in mm:
7
eClass51:
23079090
eClass61:
23071901
eClass71:
23071901
Innendurchmesser in mm:
20
Kurzbezeichnung:
Abstreifer-Kombielement NIPSL
Shore-Härte:
72
Werkstoff:
72 NBR 708
UNSPSC131:
31161818
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,92299*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49299*
€ 13,67666
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41299*
€ 13,58146
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14299*
€ 13,26016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25299*
€ 12,20106
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95299*
€ 11,84406
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92299*
€ 9,42836
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.