Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLYKOTE G-N PLUS 250g Dose MOLYKOTE® G-N Plus Montagepaste MoS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOLYKOTE G-N PLUS 250g Dose MOLYKOTE® G-N Plus Montagepaste MoS2
MOLYKOTE G-N PLUS 250g Dose MOLYKOTE® G-N Plus Montagepaste MoS2
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00116918
Hersteller:
     Dow Corning
Herst.-Nr.:
     MOLYKOTE G-N PLUS 250g Dose
EAN/GTIN:
     5413278389206
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
montagepaste
MOLYKOTE® G-N PLUS PASTE Schmiermittel mit sehr hohem Druckaufnahmevermögen für Montage, Presssitze, Schraubverbindungen, Einlauf und Instandhaltung. - Hohe Tragfähigkeit - Niedriger Reibungskoeffizient - Verhindert Reibungskorrosion und Scoring - Schutz vor Stick-Slip - Gute Korrosionsschutzeigenschaften - Reduziert die Bildung von Fretting-Korrosion - Vereinfacht Demontageprozesse - Hohe Oberflächenbelagskapazität (40 m²/kg) - Für die Presssitzfertigung von Maschinenteilen aller Art, als Einlaufschmierstoff für neue Maschinen und Getriebe - Zur Dauerschmierung von Maschinenteilen, die nur selten oder wenig bewegt werden,sowie zum Bohren, Sägen und Gewindeschneiden - Erfolgreich verwendet zum Schmieren von Gewindespindeln und Keil- und Nutwellen, Zahnradgetrieben, Schnecken- und Übertragungsgetrieben, Schrauben, Ventilen, Pumpen, Werkzeugmaschinenführungen sowie zum Spannen und Einstellen von Wälzlagern, Dichtungsringen, Rädern, Flanschen und Bolzen H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Weitere Informationen:
eClass51:
23051901
eClass61:
23051990
eClass71:
23051990
Einsatztemperaturbereich:
-18°C bis +400°C
Farbe:
schwarz
Gebindebezeichnung:
Dose
Inhalt:
250
Inhaltseinheit:
g
Kurzbezeichnung:
MOLYKOTE® G-N Plus Montagepaste
NLGI-Klasse:
1-2
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
UNSPSC131:
15121511

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,40*
€ 39,62*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 30,548*
€ 39,818*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,818*
€ 47,383
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,738*
€ 47,288
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,058*
€ 45,289
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,498*
€ 43,433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,728*
€ 42,516
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,548*
€ 36,352
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.