| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00118158 Herst.-Nr.: 81144-M EAN/GTIN: 4012802512304 |
| |
|
| | |
| Axial-Zylinderrollenlager 811..-M, einreihig, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS, Messingkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 270 | Baureihe: | 811.. | Breite in mm: | 37 | eClass51: | 23051101 | eClass61: | 23051101 | eClass71: | 23051101 | Innendurchmesser in mm: | 220 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Zylinderrollenlager, einreihig | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 912,42* | € 973,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 974,48* | € 1.036,48* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 985,03* | € 1.054,26* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.010,5438* | € 1.076,5938* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 983,13* | € 1.083,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|