Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS10B-1 NP CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied, gerade, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS10B-1 NP CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied, gerade, vernickelt
RS10B-1 NP CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied, gerade, vernickelt
RS10B-1 NP CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied, gerade, vernickelt
Artikel-Nr.:
     2302-A00118502
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS10B-1 NP CL (TS)
EAN/GTIN:
     8718472018134
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied
Verbindungsglieder mit Feder, vernickelt, für Rollenkette ISO 606/DIN 8187 simplex/einfach.
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-1
Bauform:
TYP E
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
5,08
Bolzenlänge (L) in mm:
20,8
Bolzenlänge (L1) in mm:
9,55
Bolzenlänge (L2) in mm:
11,25
DIN-Norm:
ISO 606/DIN 8187
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
9,65
Kurzbezeichnung:
Kettenglied mit Feder, gerade, vernickelt
Laschenhöhe (H) in mm:
14,7
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1,5
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,5
Rollendurchmesser (d1) in mm:
10,16
Teilung in mm:
15,875
Teilung (Zoll):
5/8
Werkstoff:
vernickelt
UNSPSC131:
31151603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2888*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9088*
€ 5,8415
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5988*
€ 5,4726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4988*
€ 5,3536
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3088*
€ 5,1275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0788*
€ 4,8538
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,2888*
€ 3,9137
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.