Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NU319-E-XL-M1-C4 FAG Zylinderrollenlager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NU319-E-XL-M1-C4 FAG Zylinderrollenlager, einreihig
NU319-E-XL-M1-C4 FAG Zylinderrollenlager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00118530
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NU319-E-XL-M1-C4
EAN/GTIN:
     4012801400756
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, einreihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
200
Baureihe:
NU3..
Breite in mm:
45
eClass51:
23050901
eClass61:
23050901
eClass71:
23050901
Innendurchmesser in mm:
95
Käfig:
Messingkäfig
Kurzbezeichnung:
Zylinderrollenlager, einreihig
Lagerluft:
C4
UNSPSC131:
31171547
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,0661*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,3361*
€ 466,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,7661*
€ 456,6817
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,0361*
€ 428,443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,1161*
€ 417,8282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,0661*
€ 389,2087
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.