Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWVE20-B-S-V1-G3 INA Führungswagen KWVE..-B-S schmal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
INA KWVE20 Linearführung Schlitten für 20mm-Schienen, 71.4mm x 63mm, Traglast 13100N, 27000N
Artikel-Nr.:
     2302-A00118545
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWVE20-B-S-V1-G3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
Führungswagen KWVE..-B-S, schmaler Führungswagen für vierreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützte Ausführung möglich
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
44
Breite in mm:
44
eClass51:
23300403
eClass61:
23300403
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
25,48
Innendurchmesser in mm:
25,48
Länge in mm:
71,4
UNSPSC131:
26111506
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 4,90*
ab € 62,11*
€ 74,62*
2 Tage
155
€ 4,95*
ab € 63,06*
€ 75,22*
5 Tage
155
€ 5,99*
ab € 62,99*
€ 76,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,51*
€ 80,51*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 72,7164*
€ 84,9264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,9264*
€ 101,0624
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,3564*
€ 100,3841
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,3864*
€ 95,6598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,6564*
€ 93,6011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,7164*
€ 86,5325
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.