| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00119184 Herst.-Nr.: 22210EAW33C5 EAN/GTIN: 3413520192518 |
| |
|
| | |
| Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 90 | Baureihe: | 222.. | Breite in mm: | 23 | Dichtung: | Ohne | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 50 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C5 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 45,62* | € 59,66* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 45,65* | € 59,68* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 44,11* | € 60,55* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 46,584* | € 61,344* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|