| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00119995 Herst.-Nr.: 89426-M EAN/GTIN: 4054364114572 |
| |
|
| | |
| Axial-Zylinderrollenlager 894..-M, zweireihig, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS, Messingkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 270 | Baureihe: | 893.. | Breite in mm: | 85 | eClass51: | 23051101 | eClass61: | 23051101 | eClass71: | 23051101 | Innendurchmesser in mm: | 130 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Zylinderrollenlager, zweireihig | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.827,55* | € 1.918,35* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.062,61* | € 2.167,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.104,22* | € 2.219,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 2.123,29* | € 2.234,87* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.162,3912* | € 2.258,7412* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.162,3912* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|