| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00120102 Herst.-Nr.: GS81226 EAN/GTIN: 4012802129502 |
| |
|
| | |
| Gehäusescheibe GS811, nach DIN 616/ ISO 104, außenzentrierbar Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 190 | Baureihe: | GS.. | Breite in mm: | 13 | eClass51: | 23051101 | eClass61: | 23051101 | eClass71: | 23051101 | Innendurchmesser in mm: | 133 | Kurzbezeichnung: | Gehäusescheibe GS | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,07* | € 133,34* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 120,5926* | € 133,9826* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,92* | € 138,49* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,86* | € 140,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 130,89* | € 144,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 120,5926* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|