| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00120113 Herst.-Nr.: GS81256 EAN/GTIN: 4054364120290 |
| |
|
| | |
| Gehäusescheibe GS811, nach DIN 616/ ISO 104, außenzentrierbar Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 380 | Baureihe: | GS.. | Breite in mm: | 24 | eClass51: | 23051101 | eClass61: | 23051101 | eClass71: | 23051101 | Innendurchmesser in mm: | 284 | Kurzbezeichnung: | Gehäusescheibe GS | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 934,24* | € 1.008,21* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 943,21* | € 1.013,28* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 960,9154* | € 1.034,5454* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 975,89* | € 1.052,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.089,27* | € 1.169,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|