| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00120320 Herst.-Nr.: K220X230X42 EAN/GTIN: 4047643172004 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz K, einreihig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 230 | Baureihe: | K.. | Breite in mm: | 42 | eClass51: | 23050904 | eClass61: | 23050904 | eClass71: | 23050904 | Innendurchmesser in mm: | 220 | Kurzbezeichnung: | Nadelkranz, einreihig | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 686,61* | € 741,50* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 689,76* | € 745,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 761,16* | € 819,76* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 752,69* | € 835,58* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 777,6079* | € 837,2279* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|