| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00120640 Herst.-Nr.: NA4860-XL EAN/GTIN: 4047643112314 |
| |
|
| | |
| Nadellager NA48..-XL, Maßreihe 48, einreihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 380 | Baureihe: | NA48.. | Breite in mm: | 80 | eClass51: | 23050903 | eClass61: | 23050907 | eClass71: | 23050907 | Innendurchmesser in mm: | 300 | Kurzbezeichnung: | Nadellager mit Innering, einreihig | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.901,27* | € 1.998,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.920,85* | € 2.008,27* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.026,20* | € 2.132,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.127,47* | € 2.222,22* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.158,9114* | € 2.269,2314* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|