| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00120643 Herst.-Nr.: NA49/22-XL-C3 EAN/GTIN: 4012802172447 |
| |
|
| | |
| Nadellager NA49..-XL, Maßreihe 49, einreihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 39 | Baureihe: | NA49/.. | Breite in mm: | 17 | eClass51: | 23050903 | eClass61: | 23050907 | eClass71: | 23050907 | Innendurchmesser in mm: | 22 | Kurzbezeichnung: | Nadellager mit Innering, einreihig | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,44* | € 22,20* | | | | | 121 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 16,42* | € 22,20* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,25* | € 22,56* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,0884* | € 22,8884* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 19,83* | € 27,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|