| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00120910 Herst.-Nr.: RNA4864-XL EAN/GTIN: 4054366701237 |
| |
|
| | |
| Nadellager RNA48..-XL, Maßreihe 48, nach DIN 617/ISO 1206 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 400 | Baureihe: | RNA48.. | Breite in mm: | 80 | eClass51: | 23050907 | eClass61: | 23050907 | eClass71: | 23050907 | Innendurchmesser in mm: | 350 | Kurzbezeichnung: | Nadellager RNA48, mit Borden, ohne Innenring | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.507,37* | € 1.636,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.606,89* | € 1.694,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.651,21* | € 1.730,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.895,11* | € 1.987,39* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.950,9353* | € 2.028,5753* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|