| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00120937 Herst.-Nr.: RNA6904-XL EAN/GTIN: 4012802209754 |
| |
|
| | |
| Nadellager RNA69..-XL, Maßreihe 69, einreihig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 37 | Baureihe: | RNA69.. | Breite in mm: | 30 | eClass51: | 23050907 | eClass61: | 23050907 | eClass71: | 23050907 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Kurzbezeichnung: | Nadellager RNA69.., Borden, ohne Innenring | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,92* | € 20,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,16* | € 20,67* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 19,33* | € 25,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,87* | € 26,15* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,7669* | € 26,5369* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,7669* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|