Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD50X58X4-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SD50X58X4-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig
SD50X58X4-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig
Artikel-Nr.:
     2302-A00121028
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD50X58X4-A
EAN/GTIN:
     4047643184960
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtringe SD, Polyamid und PU-Elastomer, zweilippig. • Innendurchmesser: 50 mm • Außendurchmesser: 58 mm • Breite: 4 mm • Bauform: SD
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
58,58
Bauform:
SD
Baureihe:
SD..
Breite in mm:
4
eClass51:
23070801
eClass61:
23071701
eClass71:
23071701
Innendurchmesser in mm:
49
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Werkstoff:
Polyamid/PU-Elastomer
UNSPSC131:
31161818
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,7829*
€ 2,6729*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,3927*
€ 3,5928*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 3,2523*
€ 3,6123*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 2,49963*
€ 3,64963*
1 Tag
166
1
€ 7,90*
ab € 2,65*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64963*
€ 4,34306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51963*
€ 4,18836
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17963*
€ 3,78376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93963*
€ 3,49816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76963*
€ 3,29586
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49963*
€ 2,97456
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.