| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00121094 Herst.-Nr.: SL045026-D-PP-2NR EAN/GTIN: 4054369701470 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL04..-D-PP-2NR, vollrollig, zweireihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 200 | Baureihe: | SL.. | Breite in mm: | 95 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 130 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager SL.., Festlager, zweireihig | UNSPSC131: | 31171547 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 658,4484* | € 716,8384* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 663,94* | € 716,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 688,69* | € 742,74* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 712,72* | € 774,08* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 755,91* | € 844,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|