| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00121160 Herst.-Nr.: SL182996-TB EAN/GTIN: 4047643140713 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL1829..-TB, vollrollig, einreihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 650 | Baureihe: | SL.. | Breite in mm: | 100 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 480 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager SL.., Stützlager, einreihig | UNSPSC131: | 31171547 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.451,50* | € 8.622,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8.474,48* | € 8.644,62* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 8.474,4802* | € 8.644,6202* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.579,83* | € 9.746,07* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13.295,51* | € 13.441,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|