| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00121253 Herst.-Nr.: WS81209 EAN/GTIN: 4012802712964 |
| |
|
| | |
| Wellenscheiben WS812, nach DIN 616/ISO 104, innenzentrierbar Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 73 | Baureihe: | WS812.. | Breite in mm: | 5,5 | eClass51: | 23051101 | eClass61: | 23051101 | eClass71: | 23051101 | Innendurchmesser in mm: | 45 | Kurzbezeichnung: | Wellenscheibe WS.. | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,31* | € 14,29* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 14,32* | € 19,92* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,5706* | € 20,0906* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,21* | € 20,21* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 14,93* | € 20,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,5706* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|