| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00121275 Herst.-Nr.: WS89317 EAN/GTIN: 4054365309380 |
| |
|
| | |
| Wellenscheiben WS893, nach DIN 616/ISO 104, innenzentrierbar Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 150 | Baureihe: | WS893.. | Breite in mm: | 13,5 | eClass51: | 23051101 | eClass61: | 23051101 | eClass71: | 23051101 | Innendurchmesser in mm: | 85 | Kurzbezeichnung: | Wellenscheibe WS.. | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 117,52* | € 130,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 114,58* | € 131,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 133,66* | € 147,47* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 134,39* | € 148,53* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 136,6182* | € 150,1782* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|