| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00121284 Herst.-Nr.: WS89416 EAN/GTIN: 4054365563980 |
| |
|
| | |
| Wellenscheiben WS894, nach DIN 616/ISO 104, innenzentrierbar, zylindrisch Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 170 | Baureihe: | WS894.. | Breite in mm: | 18 | eClass51: | 23051101 | eClass61: | 23051101 | eClass71: | 23051101 | Innendurchmesser in mm: | 80 | Kurzbezeichnung: | Wellenscheibe WS.. | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 204,8166* | € 253,4466* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,33* | € 261,65* | | | | | 120 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 260,92* | € 305,23* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,97* | € 417,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|