| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00121311 Herst.-Nr.: E20-XL-KRR EAN/GTIN: 4012802797046 |
| |
|
| | |
| Spannlager E..-KRR, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 47 | Baureihe: | E.. | Breite in mm: | 43,7 | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 20 | Kurzbezeichnung: | Schulterkugellager E.. | UNSPSC131: | 31171536 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,47* | € 15,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,59* | € 18,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,63* | € 18,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,29* | € 18,74* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,45* | € 20,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 15,45* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|