Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z/10-STANDARD / GREEN optibelt OPTIMAT Endliche Keilriemen O-OE, gelocht


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2302-A00123553
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     Z/10-STANDARD / GREEN
EAN/GTIN:
     4014486153538
Suchbegriffe:
Endliche Keilriemen
Lochkeilriemen
Normalkeilriemen
Industrie-Keilrippenriemen
Optibelt OPTIMAT Endliche Keilriemen O-OE, gelocht, Profil A/13. OPTIMAT Keilriemen sind endlich und werden nach Festlegung der Riemenlänge durch einen flexiblen Verbinder endlos verbunden. OPTIMAT Keilriemen sind für alle Achsabstände problemlos längenmäßig anpassbar. Die Riemen können in beliebigen Längen geliefert werden, ganz nach den Bedürfnissen des Antriebsfalles. Die Lagerhaltung ist denkbar einfach und wirtschaftlich. Mit OPTIMAT Riemen müssen nicht verschiedene Riemenlängen für alle Einsatzmöglichkeiten am Lager gehalten werden. OPTIMAT Keilriemen können vor Ort je nach Antrieb durch Kürzen auf die korrekte Länge gebracht werden. Endliche Keilriemen können auch bei festen Achsabständen eingesetzt werden. Bei Dehnung kann durch Kürzung des Riemens eine Ablängung in wenigen Minuten erfolgen. OPTIMAT Riemen ermöglichen eine schnelle Installation, besonders bei umschlossenen Antrieben oder solchen mit eingeschränktem Zugang. Bei abnehmbaren Riemen muss der Antrieb nicht demontiert werden. • leichte und schnelle Montage durch flexible Verbinder • jede Länge machbar • klassische Keilkraftübertragung • geringe Geräuschentwicklung • kaum Wartungsaufwand • reduzierte Ersatzteilhaltung • elektrisch leitfähig (auf Anfrage) • einsetzbar in DIN/ISO-Keilscheiben • durch Kürzen der Riemen kann auf aufwendige Spannvorrichtungen verzichtet werden • sind für alle Achsabstände problemlos längenmäßig anpassbar
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OPTIMAT O-OE
Breite in mm:
10
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Höhe in mm:
6
Kurzbezeichnung:
Keilriemen, gelocht
Profil:
Z/10
Profilbreite in mm:
10
Profilhöhe in mm:
6
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,62*
€ 35,86*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 26,894*
€ 36,014*
1
€ 3,19*
ab € 36,86*
€ 49,31*
10
Frei Haus
ab € 42,704*
€ 50,321*
4 Tage
46
1
Frei Haus
ab € 48,24*
€ 64,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,014*
€ 42,857
pro Meter
ab 2 Meter
€ 35,864*
€ 42,678
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,434*
€ 39,786
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,634*
€ 37,644
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,744*
€ 36,585
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,894*
€ 32,004
pro Meter
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.