| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00123728 Herst.-Nr.: 22208EMW33 EAN/GTIN: 3413520344382 |
| |
|
| | |
| Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 80 | Baureihe: | 222.. | Breite in mm: | 23 | Dichtung: | Ohne | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 40 | Käfig: | Messingmassivkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 39,85* | € 52,14* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,07* | € 52,15* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 45,64* | € 58,86* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 44,73* | € 59,06* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 46,91* | € 60,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|