Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS100-2-RP CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, duplex ANSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS100-2-RP CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, duplex ANSI
RS100-2-RP CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, duplex ANSI
RS100-2-RP CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, duplex ANSI
Artikel-Nr.:
     2302-A00125100
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS100-2-RP CL (TS)
EAN/GTIN:
     8718472003413
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
federverschlussglied duplex
Verbindungsglieder mit Feder, für Rollenkette ISO 606 ANSI/DIN 8188 duplex/zweifach.
Weitere Informationen:
Bauform:
TYP E
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
9,54
Bolzenlänge (L) in mm:
81,5
Bolzenlänge (L1) in mm:
37,7
Bolzenlänge (L2) in mm:
40,8
DIN-Norm:
ISO 606 ANSI/DIN 8188
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
19,05
Kettenabstand (pt) in mm:
35,8
Kurzbezeichnung:
Kettenglied ANSI mit Feder, gerade
Laschenhöhe (H) in mm:
30,1
Laschenstärke innen (T) in mm:
4
Rollendurchmesser (d1) in mm:
19,05
Teilung in mm:
31,75
Teilung (Zoll):
1 1/4
Werkstoff:
Stahl
UNSPSC131:
31151603
Weitere Suchbegriffe: federverschlussglied
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 15,4341*
€ 21,5741*
22 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 21,66*
€ 26,27*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,5741*
€ 25,6732
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,5141*
€ 25,6018
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,3741*
€ 24,2452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,5241*
€ 23,2337
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,9741*
€ 22,5792
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,4341*
€ 18,3666
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.